Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04162
04162.120.045
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
Sechskantschrauben ISO 8765 DIN 960 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X1,50X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
45 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1555
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
Artikelnummern
Artikelnummer
04162.120.045
EAN
8717077212343
UBB
500648164787