Sechskantbolzen und -schrauben
53511
53511.100.090
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
Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Rostfreistahl A4 80 M10X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
90 mm
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.5
s
16
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Artikelnummern
Artikelnummer
53511.100.090
EAN
8715492956033
UBB
500697371580
UNSPSC
31161620