Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01000
01000.080.090
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
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.8 M8X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
90 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
90
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Artikelnummern
Artikelnummer
01000.080.090
EAN
8715492007476
UBB
950351004607