BRAMMER
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
Sechskant-Flanschschrauben
51014
51014.050.030
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
Sechskantschraube mit Flansch, gezahnt, DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M5X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
30 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Maße
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
EN
≈1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Artikelnummern
Artikelnummer
51014.050.030
EAN
8715494555302
UBB
500634384159