Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04161
04161.180.130
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
Sechskantschraube MF DIN 960 Stahl Blank 10.9 M18X1,50X130
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 15
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M18
Länge
130 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
130
P
1.5
s
27
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-152
DIN
960
NEN
1555
ISO
8765
Artikelnummern
Artikelnummer
04161.180.130
EAN
8715492121318
UBB
953351781414
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter