Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01061
01061.120.050
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
Sechskantschraube MEF DIN 960 Stahl Blank 8.8 M12X1,25X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
50 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.25
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
ISO
8765
Artikelnummern
Artikelnummer
01061.120.050
EAN
8715492020666
UBB
950351132168