Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01242
01242.100.040
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
Sechskantschraube ISO 8676 ISO 8676 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X1,00X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
40 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Maße
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1
s
16
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
8676
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
Artikelnummern
Artikelnummer
01242.100.040
EAN
8717077331488
UBB
500651179185