Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04176
04176.120.045
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
Sechskantschraube ISO 8676 ISO 8676 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X1,50X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
45 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
18
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Artikelnummern
Artikelnummer
04176.120.045
EAN
8717077239159
UBB
500648950276
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter