Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01251
01251.120.045
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X1,25X45/S=19
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
45 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.25
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
Artikelnummern
Artikelnummer
01251.120.045
EAN
8715492040374
UBB
951351594993
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter