Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04172
04172.080.035
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M8X1.00X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
35 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
35
P
1
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
04172.080.035
EAN
8717077212664
UBB
500648167913