Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04172
04172.120.040
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X1.50X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
40 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.5
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
04172.120.040
EAN
8717077212695
UBB
500648168333
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter