Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04173
04173.100.035
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X1,00X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
35 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Artikelnummern
Artikelnummer
04173.100.035
EAN
8717077213005
UBB
500648171469
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter