Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01070
01070.160.030
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M16X1,50X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
30 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Maße
d-D
M16
k
10
L (mm)
30
P
1.5
s
24
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Artikelnummern
Artikelnummer
01070.160.030
EAN
8715492021786
UBB
950351137035