text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01071
01071.120.045
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M12X1,25X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
45 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.25
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
Artikelnummern
Artikelnummer
01071.120.045
EAN
8715492022219
UBB
951351616440