Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01071
01071.100.025
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 8.8 M10X1,00X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
25 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Maße
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
Artikelnummern
Artikelnummer
01071.100.025
EAN
8715492022035
UBB
950351137944