Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04170
04170.300.150
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 10.9 M30X2,00X150
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M30
Länge
150 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
150
P
2
s
46
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
8676
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
Artikelnummern
Artikelnummer
04170.300.150
EAN
8717077020115
UBB
500644715632
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter