Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
04171
04171.180.050
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
Sechskantschraube ISO 8676 DIN 961 Stahl Blank 10.9 M18X1,50X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M18
Länge
50 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches extra feines Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
50
P
1.5
s
27
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Artikelnummern
Artikelnummer
04171.180.050
EAN
8715492122483
UBB
950351338831
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter