Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01230
01230.080.012
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
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X12
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
12 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
12
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Artikelnummern
Artikelnummer
01230.080.012
EAN
8715492036445
UBB
950351175894