Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
46011
46011.120.090
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
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Messing CU2/CU3 M12X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
90 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
90
P
1.75
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummern
Artikelnummer
46011.120.090
EAN
8717077257979
UBB
500648893278