Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01010
01010.300.140
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.8 M30X140
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M30
Länge
140 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
140
P
3.5
s
46
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
01010.300.140
EAN
8715492016089
UBB
950351923848