Sechskantbolzen und -schrauben
52010
52010.080.070
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl D6 (1.4462) M8X70
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
D6 (1.4462)
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
70 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
D6 (1.4462)
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
52010.080.070
EAN
8715492001450
UBB
500695105717