Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
55010
55010.060.095
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M6X95
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Min.50
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
95 mm
Klasse
Min.50
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Maße
d-D
M6
k
4
L (mm)
95
P
1
s
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
55010.060.095
EAN
8715494617260
UBB
500633344733