Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
55010
55010.360.080
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M36X80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Min.50
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M36
Länge
80 mm
Klasse
Min.50
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Maße
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
80
P
4
s
55
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
55010.360.080
EAN
8715492325839
UBB
950351871377
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter