Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
55010
55010.270.090
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M27X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Min.50
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M27
Länge
90 mm
Klasse
Min.50
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Maße
d-D
M27
k
17
L (mm)
90
P
3
s
41
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummern
Artikelnummer
55010.270.090
EAN
8715492325624
UBB
950351870205
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter