Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
53520
53520.200.055
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 80 M20X55
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
55 mm
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
55
P
2.5
s
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummern
Artikelnummer
53520.200.055
EAN
8715494231084
UBB
500500020341