Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
53520
53520.200.120
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 80 M20X120
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
120 mm
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
120
P
2.5
s
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
53520.200.120
EAN
8715494130837
UBB
500571365385