Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
53520
53520.120.025
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 80 M12X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
25 mm
Klasse
80
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
53520.120.025
EAN
8715492318893
UBB
950351838889