Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
55010
55010.140.060
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M14X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M14
Länge
60 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Maße
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
60
P
2
s
22
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Artikelnummern
Artikelnummer
55010.140.060
EAN
8715492324733
UBB
951351917657
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter