My Favorites
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
Sechskantbolzen und -schrauben
51010
51010.030.020
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A2 70 M3X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
20 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Maße
d-D
M3
k
2
L (mm)
20
P
0.5
s
5.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
51010.030.020
EAN
8715492255235
UBB
951351782598