Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
46060
46060.080.035
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet M8X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
35 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
46060.080.035
EAN
8715492841001
UBB
950351745985