Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
46060
46060.060.060
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet M6X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
60 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
k
4
L (mm)
60
P
1
s
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
46060.060.060
EAN
8715492840943
UBB
950351745316