Pomac Automation B.V.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
46060
46060.100.035
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet M10X35
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
35 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
46060.100.035
EAN
8715492841117
UBB
950351747056