Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
46010
46010.100.020
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Messing CU2/CU3 M10X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
20 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummern
Artikelnummer
46010.100.020
EAN
8715492839916
UBB
950351739541