Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
45810
45810.080.025
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
60
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Kuprodur
Material technisch
CU5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
25 mm
Klasse
60
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Kuprodur
Material technisch
CU5
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Artikelnummern
Artikelnummer
45810.080.025
EAN
8715492838506
UBB
950351734427