Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01210
01210.160.065
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
Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X65
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
65 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M16
k
10
L (mm)
65
P
2
s
24
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
01210.160.065
EAN
8715492031280
UBB
950351076225