text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01210
01210.120.012
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
Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X12/S=19
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
12 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
12
P
1.75
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummern
Artikelnummer
01210.120.012
EAN
8715492030566
UBB
954351240781
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter