Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
45210
45210.050.040
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Aluminium Anodisiert P60 M5X40
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
P60
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Aluminium
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
40 mm
Klasse
P60
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Aluminium
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Anodisiert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummern
Artikelnummer
45210.050.040
EAN
8715494510318
UBB
500621779494
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter