Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
03410
03410.158.030
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
Sechskantschraube BSW BS ≈1083 Stahl Blank Gr.R 5/8X1.1/8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.R
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5/8 Inch
Länge
30 mm
Klasse
Gr.R
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
British Standard Whitworth
Threads per inch
11
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
A
0.101
F
0.417
L (mm)
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈1083
Artikelnummern
Artikelnummer
03410.158.030
EAN
8715492111418
UBB
950351309139