text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube, kleiner Sechskant, Rille, Zapfen DIN 561 Ri Stahl Blank 22H M20X120

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Threaded pitch (P) 2.5
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 22H
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 120 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 22H
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 308
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 120
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Normen

DIN 561-Ri

Artikelnummern

Artikelnummer 01090.200.120
EAN 8717077270381
UBB 500647908226
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.