Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01041
01041.080.040
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
Sechskantpassschulterschrauben mit langem Gewinde DIN 609 Stahl Blank 10.9 M8X40X26,6
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
40 mm
Klasse
10.9
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
b:50mm
L≤150mm
16.5
b (min.): L
150mm
21.5
b:L≤50mm
14.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
40
Lg (max.)
26.6
P
1.25
s
13
Tolerance drill ø
H7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
609
Artikelnummern
Artikelnummer
01041.080.040
EAN
8717077279919
UBB
500647898245