Gewindeschneidschrauben
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
Gewindeschneidschrauben
27010
27010.080.040
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
Sechskantkopf DIN 7513a DIN 7513 A Stahl Elektrolytisch verzinkt M8X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
40 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Maße
d-D
M8
Drill ø (H11)
7.4
k
5.3
L (mm)
40
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7513-A
Artikelnummern
Artikelnummer
27010.080.040
EAN
8715492950642
UBB
950352261586
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter