Selbstschneidende Schrauben
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
Selbstschneidende Schrauben
31810
31810.048.022
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
Sechskantkopf DIN 7504k DIN 7504 K Stahl Elektrolytisch verzinkt Großverpackung ST4,8X22MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.8 mm
Länge
22 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Großverpackung
Maße
dc
10.5
D (mm)
4.8
k (max.)
4.45
L (mm)
22
L1 ≈
8
P
1.6
s
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7504-K
ISO
15480
Artikelnummern
Artikelnummer
31810.048.022
EAN
8717077073647
UBB
500645268797
UNSPSC
31161507