Grainger
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
Kronenmuttern
U12000
U12000.162.0001
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
Sechskant-Schlitzmutter UNC ASME B18.2.2 Stahl SAE J995 Blank Gr.2 1.5/8-5.5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
Gr.2
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
SAE J995
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.5/8 Inch
Klasse
Gr.2
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
SAE J995
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Maße
F (max.)
2.4375
H
1.390625
TPI
5.5
S (min.)
0.37
T (min.)
0.93
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.2
Artikelnummern
Artikelnummer
U12000.162.0001
EAN
8715492906854
UBB
500625874028
UNSPSC
31162400