Sechskant-Holzschrauben
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
Sechskant-Holzschrauben
08280
08280.120.050
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
Sechskant-Holzschrauben DIN 571 DIN 571 Stahl Elektrolytisch verzinkt 12X50MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
12 mm
Länge
50 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
12
k
8
L (mm)
50
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Artikelnummern
Artikelnummer
08280.120.050
EAN
8715492557759
UBB
950351113762
UNSPSC
31161508