HERBO BVBA
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
Sechskant-Holzschrauben
08280
08280.120.380
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
Sechskant-Holzschrauben DIN 571 DIN 571 Stahl Elektrolytisch verzinkt 12X380MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
12 mm
Länge
380 mm
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
12
k
8
L (mm)
380
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Artikelnummern
Artikelnummer
08280.120.380
EAN
8717077034594
UBB
500645410357
UNSPSC
31161508