Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
08750
08750.270.130
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
Sechkantschrauben für Druckbehälter usw. ISO 4014 Steel (AD-W7) Blank 5.6 M27X130
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
5.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Steel (AD-W7)
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M27
Länge
130 mm
Klasse
5.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Steel (AD-W7)
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.für Druckbehälter
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
130
P
3
s
41
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
Artikelnummern
Artikelnummer
08750.270.130
EAN
8715492564191
UBB
950351672205
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter