text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Nedtrain Oud
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
Sechskantbolzen und -schrauben
08750
08750.200.120
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
Sechkantschrauben für Druckbehälter usw. ISO 4014 Steel (AD-W7) Blank 5.6 M20X120
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
5.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Steel (AD-W7)
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
120 mm
Klasse
5.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Steel (AD-W7)
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.für Druckbehälter
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
120
P
2.5
s
30
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummern
Artikelnummer
08750.200.120
EAN
8715492563958
UBB
950351670225
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter