Schwingungsdämpfer Typ SE
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
Technische produkte
Schwingungsdämpfer
Schwingungsdämpfer Typ SE
57805
57805.000.075
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
Schwingungsdämpfer Typ SE Steel/natural rubber Elektrolytisch verzinkt 75SE
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Material
Steel/natural rubber
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
SE
Info
Special features of mountings type SE:
The annular rubber section provides friction, which is normally sufficient to prevent the suspended equipment from ”walking"
Suitable for office equipment, textile machinery, domestic appliances, electric motors, weighing equipment
Cover plate steel with a Bonderite® black coating, and vibration isolation material natural rubber (NR) 50° IRH."
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 4
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Material
Steel/natural rubber
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
SE
Info
Special features of mountings type SE:
The annular rubber section provides friction, which is normally sufficient to prevent the suspended equipment from ”walking"
Suitable for office equipment, textile machinery, domestic appliances, electric motors, weighing equipment
Cover plate steel with a Bonderite® black coating, and vibration isolation material natural rubber (NR) 50° IRH."
Maße
d1
8
d2
18
d3
55
h
15
Max. compression load (N)
1470
t
3
Type
75SE
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
57805.000.075
EAN
8715494203609
UBB
500505379551
UNSPSC
26101765