Schlossschrauben
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
Schlossschrauben
U08305
U08305.025.0175
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
Schlossschrauben UNC ASME B18.5 Stahl SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.2 1/4-20X1.3/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.2
Material
Stahl
Material technisch
SAE J429
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1/4 Inch
Länge
1.3/4 Inch
Klasse
Gr.2
Material
Stahl
Material technisch
SAE J429
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Unie Gewinde grob
Maße
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Threads per inch
20
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.5
Artikelnummern
Artikelnummer
U08305.025.0175
EAN
8717077379411
UBB
500623988598
UNSPSC
31161612