Schlossschrauben
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
Schlossschrauben
U08300
U08300.062.0500
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
Schlossschrauben UNC ASME B18.5 Stahl SAE J429 Blank Gr.2 5/8-11X5 Inch
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.2
Material
Stahl
Material technisch
SAE J429
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5/8 Inch
Länge
5 Inch
Klasse
Gr.2
Material
Stahl
Material technisch
SAE J429
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Maße
O (max.)
0.642
P (max.)
0.344
A (max.)
1344
H (max.)
0.344
LT (min.): L
6 Inch
1.75
LT (min.): L≤6 Inch
1.5
Threads per inch
11
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.5
Artikelnummern
Artikelnummer
U08300.062.0500
EAN
8717077379268
UBB
500623987012
UNSPSC
31161612